| |
|
| Artikel-Nr.: C5765-917.096 Herst.-Nr.: 917.096 EAN/GTIN: 4016514035922 |
| |
|
| | |
| Rahmen XLR Buchse 3-polig Rückseite: Schraubanschluss 3-pol. mit rücks. Abdeckkappe inkl. 2 Torx Schrauben mit roter Schutztülle Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Verwendung: | XLR | Tragring: | false | Mit Staubschutz: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | false | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | schwarz | RAL-Nummer (ähnlich): | 9005 | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | Mit Buchsen/Kupplungen: | false | Mit Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | true | Gerätebreite: | 37 mm | Gerätehöhe: | 40.2 mm | Gerätetiefe: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, XLR Abdeckung, Anschlussdose XLR, Chassissteckdose XLR, Steckdose XLR, XLR Dose, XLR Steckverbinder, xlr abdeckung, XLR, Abdeckung, Adapter, Stecker |
| | |
| |