Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 1xVideo+Cinch Stereo BV M-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 917.026 Steckdose 3 x RCA Schwarz
Bachmann 917.026 Steckdose 3 x RCA Schwarz
Bachmann 917.026 Steckdose 3 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-917.026
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.026
EAN/GTIN:
     4016514031054
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Abdeckrahmen
Rahmen
UAE Abdeckung
Rahmen schwarz BVM-1 1xCinch Video gelb 1xCinch Stereo (rot+weiss) ohne Kabel inkl. 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
Cinch/S-Video
Tragring:
false
Mit Staubschutz:
false
Mit Klappdeckel:
false
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
false
Montageart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Mit Zugentlastung:
false
Lüsterklemme:
false
Gerätebreite:
37 mm
Gerätehöhe:
40.2 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, bachmann abdeckrahmen, cinch steckverbinder, abdeckrahmen 3-fach, Modul, Video, Cinch, Audio, Stereo, Buchse
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.