Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätestecker 70° C 16A / 250V, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.175 Elektrischer Netzstecker C20 Schwarz
Bachmann 915.175 Elektrischer Netzstecker C20 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-915.175
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.175
EAN/GTIN:
     4016514016976
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätestecker 16a
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
Kaltgerätestecker 16A, 250V, 70°C, IEC 320/C20 schwarz, Thermoplast, mit Knickschutztülle zur Leitungsmontage bis 3G1,5qmm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
92.5 mm
Gerätehöhe:
34 mm
Gerätetiefe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzanschluss, Kaltgerätestecker, Stecker
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.