Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaltgerätestecker Typ 749 70°C 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 915.171 Elektrischer Netzstecker C14 Schwarz
Bachmann 915.171 Elektrischer Netzstecker C14 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-915.171
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.171
EAN/GTIN:
     4016514005802
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
bachmann kaltgerätestecker
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 10a
Kaltgerätestecker 70°C montierbar schwarz zentral
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Gerätebreite:
85 mm
Gerätehöhe:
28.5 mm
Gerätetiefe:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Stecker, Kaltgerätestecker, zentral, Netzanschluss
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.