Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagestecker italien 10A/250V, sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C5765-910.174
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.174
EAN/GTIN:
     4016514017041
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Montagestecker mit Schutzkontakt, 10A/250V, italienische Ausf., Thermoplast, schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Italienischer Typ Bipasso
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
true
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Farbe:
schwarz
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip20 schwarz, schuko stecker, bachmann schuko-stecker, Stecker, Schutzkontakt, Italien
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.