Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteverlängerung GST15/GST18 Länge 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.127 Stromkabel Schwarz 1,5 m
Bachmann 375.127 Stromkabel Schwarz 1,5 m
Artikel-Nr.:
     C5765-375.127
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.127
EAN/GTIN:
     4016514039678
Suchbegriffe:
Verlängerung, Geräte Zuleitung, GST...
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz GST15i3-Stecker zentral geschraubt Wieland GST18i3-Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
1500 mm
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Mantel-Farbe:
orange
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
false
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.