Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteverlängerung GST18 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 375.050 Stromkabel Schwarz 0,3 m
Bachmann 375.050 Stromkabel Schwarz 0,3 m
Artikel-Nr.:
     C5765-375.050
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     375.050
EAN/GTIN:
     4016514011735
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Verbindungsleitung
Stromverteiler Geräteleitung Wieland Stromleitung 16A/ 250V~ 50Hz 0,3 m H05VV-F 3G 1,5 mm² schwarz Wieland GST18i3- Stecker zentral geschraubt Wieland GST18i3- Buchse zentral geschraubt IP20 einzeln gewickelt geschraubt IP20 einzeln gewickelt
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
Buchse
Gesamtlänge:
300 mm
Mechanische Kodierung:
true
Farbe der Kodierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Kabeltyp:
H05VV-F
Kabeldurchmesser:
82 mm | 83 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
100 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Halogenfrei:
false
Verschmutzungsgrad:
2
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Weitere Suchbegriffe: verbindungsleitung, Verlängerung, Geräte, Zuleitung, GST18
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.