Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x40 SK TX VG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670451
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670451
EAN/GTIN:
     4048962373097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Durchmesser:
6 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Vollholzplatten | Sperrholz | Spanplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
33 mm
Kern-ø:
3,95 mm
Kopfhöhe:
3,5 mm
Kopf-ø:
12 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
4,3 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
2597.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschrauben vollgewinde, Schraube, Holzschraube, Senkkopf, Innenstern, Vollgewinde, TX
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,95*
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02826* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,20*
€ 22,848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,29*
€ 21,7651
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,35*
€ 20,6465
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,78*
€ 17,5882
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.