Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 5,0x60 SK TX VG blvz 500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670361
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670361
EAN/GTIN:
     4048962372199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
5 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Vollholzplatten | Sperrholz | Spanplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
54 mm
Kern-ø:
3,25 mm
Kopfhöhe:
3,4 mm
Kopf-ø:
10 mm
Länge:
60 mm
Schaftdurchmesser:
3,7 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
2761.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Schraube, Holzschraube, Senkkopf, Innenstern, Vollgewinde, TX
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 18,72*
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,18*
€ 20,4442
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,30*
€ 19,397
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.