Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 4,0x35 PH PZ VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670245
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670245
EAN/GTIN:
     4048962371031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II PZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
4 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
30 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
35 mm
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 35 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Panhead
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
523.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben, Schraube, Holzschraube, Panhead, Vollgewinde, Kreuzschlitz, Pozi, PZ
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,31*
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.