Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 4,0x40 SK TX VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670159
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670159
EAN/GTIN:
     4048962370171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX20 | Innenstern TX
Durchmesser:
4 mm
Material:
gehärteter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verarbeitung in:
Spanplatten | Sperrholz | Vollholzplatten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
35 mm
Kern-ø:
2,5 mm
Kopfhöhe:
2,8 mm
Kopf-ø:
8 mm
Länge:
40 mm
Schaftdurchmesser:
2,9 mm
Schraubenabmessung:
4,0 x 40 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
507.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Schraube, Holzschraube, Senkkopf, Innenstern, Vollgewinde, TX
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,94*
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01365* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.