Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 3,5x20 PH PZ VG blvz 200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-670105
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670105
EAN/GTIN:
     4048962369632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II PZF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ1 | Kreuzschlitz PZ
Durchmesser:
3,5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
16 mm
Kern-ø:
2,2 mm
Kopfhöhe:
2,5 mm
Kopf-ø:
7 mm
Länge:
20 mm
Schaftdurchmesser:
2,6 mm
Schraubenabmessung:
3,5 x 20 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Panhead
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Nein
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
200 C62
net_weight:
252.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben, Schraube, Holzschraube, Panhead, Vollgewinde, Kreuzschlitz, Pozi, PZ
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.