Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 3,0x16 SK TX VG blvz 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010670
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     670004
EAN/GTIN:
     4048962368628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer PowerFast FPF II CTF BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX10 | Innenstern TX
Durchmesser:
3 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Spanplatten | Vollholzplatten | Sperrholz
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
12 mm
Kern-ø:
1,95 mm
Kopfhöhe:
2,3 mm
Kopf-ø:
6 mm
Länge:
16 mm
Schaftdurchmesser:
2,25 mm
Schraubenabmessung:
3,0 x 16 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Unterkopffräsrippen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Art der Härtung:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Produkttyp:
Spanplattenschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
500 C62
net_weight:
320.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, senkkopfschraube ohne norm, Schraube, Holzschraube, Senkkopf, Innenstern, Vollgewinde, TX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,00753*
€ 0,01011*
8 Tage
6500
2000
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0279*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,85*
1 Tag
6500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,91*
€ 4,21*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,11*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01011*
€ 0,01203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00992*
€ 0,0118
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 5,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.