Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsfaserpl.s. 3,9x35 SK phos VG 1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-665084
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665084
EAN/GTIN:
     4048962052862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Schnellbauschraube
Die fischer Gipsfaserplattenschraube mit HiLo-Gewinde FSN-TPG F befestigt ohne Vorbohren Gipsfaserplatten auf Holzständern und bis zu 0,7 mm starken Metallprofilen. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert. Die Schraube mit kleinem Senkkopf und Kreuzschlitz-Aufnahme PH schließt bündig ab.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
29 mm
Kopfform:
kleiner Senkkopf
Kopf-Ø:
6,8 mm
Länge:
35 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
2167.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
30000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 11,75*
€ 16,28*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 20,53*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 15,49*
€ 21,17*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,40*
ab € 16,16*
€ 21,79*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 26,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,15*
€ 18,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,50*
€ 17,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,80*
€ 16,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.