Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellbaus. 3,9x25 TK.phos GG 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p268576
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     665045
EAN/GTIN:
     4048962052473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellbauschraube
Trockenbauschraube
Schnellbauschrauben gegurtet
schnellbauschrauben grobgewinde
Die fischer Schnellbauschraube mit Grobgewinde FSN-TPR F befestigt schnell und sicher Gipskarton- und Gipsfaserplattenplatten auf Holzständern. Die Schraube ist gehärtet und phosphatiert.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2 | Kreuzschlitz PH
Beschichtung:
phosphatiert
Durchmesser:
3,9 mm
Material:
gehärteter Stahl
Verarbeitung in:
Gipsfaserplatten auf Holzständern | Gipskartonplatten auf Holzständern
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
19 mm
Kopfform:
Trompetenkopf
Kopf-Ø:
8,3 mm
Länge:
25 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1.000 C62
net_weight:
1566.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00828*
€ 0,0151*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,011*
€ 0,0155*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0178*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01951*
€ 0,02701*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0219*
€ 0,0301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00828*
€ 0,00985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.