Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast II 6,0x80 TK TX TG blvz 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-561795
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561795
EAN/GTIN:
     4048962437386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF II WT BC ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30
Durchmesser:
6 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewindelänge:
45 mm
Kern-ø:
3,95 mm
Kopf-ø:
13,5 mm
Länge:
80 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 80 mm
Typ:
Spanplattenschraube
Profi / DIY:
Profi
Streifenmagazinverpackung:
Nein
Farbe:
Zink
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Produkttyp:
Spanplattenschraube
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1160.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben 6x100, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben torx teilgewinde, Holzschraube, Spanplatten-Schraube, SchraubefürHolzwerkstoffe, Konstruktionsschraube, Tellerkopf, TX, TX-Antrieb, TX-Innenstern, PowerFast, PowerfastII, FPFII, Teilgewinde
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,12749*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3971*
€ 0,47255
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3556*
€ 0,42316
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,12749*
€ 0,15171
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1263*
€ 0,1503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1147*
€ 0,13649
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.