Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl. FIS V Plus360 S Thermosafe (6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-558950
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558950
EAN/GTIN:
     4048962425888
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
fischer mörtel
Sichern Sie sich jetzt den ThermoSafe Koffer mit 6 Kartuschen Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S einer Auspresspistole FIS DMS, einem Ausbläser groß AB G und einer Reinigungsbürste BS Ø 12. Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel ist das weltweit erste System, das für Befestigungen in Lochstein, Vollstein, Beton und Porenbeton zugelassen ist. Das Injektionsmörtel-System punktet zudem mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton, Porenbeton und Mauerwerk im Innen- und Außenbereich. Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus 360 S wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanierankern VBS 8 und den fischer Wetterschalenankern FWS sowie dem Abstandsmontagesystem TherMax verwendet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
360 ml | 6 x Kartuschen à 360 ml,<br />1 x Auspresspistole FIS DMS,<br />1 x Ausbläser AB G,<br />1 x Reinigungsbürste BS ø12
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
net_weight:
9656.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 397,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,62*
€ 546,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,03*
€ 546,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,49*
€ 527,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,07*
€ 472,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.