Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.mörtel FIS V Plus 360 S HWK G (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-558756
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558756
EAN/GTIN:
     4048962417616
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
Mischer für 2k-Klebstoffe
Der fischer Hochleistungsmörtel FIS V Plus ist der universelle Alleskönner für höchste Anforderungen. Der styrolfreie Vinylester-Hybridmörtel mit seinen zahlreichen Befestigungselementen ist zugelassen für Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Der Injektionsmörtel wird aber auch mit den zugelassenen Systemkomponenten für Bewehrungsanschlüsse, den fischer Verblendsanieranker VBS 8, den fischer Wetterschalenanker FWS II und das Abstandsmontagesystem TherMax verwendet. Die kürzere Aushärtezeit der Variante FIS VW Plus High Speed erlaubt auch bei niedrigen Temperaturen einen zügigen Arbeitsfortschritt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
360 ml | 20 Kartuschen 360ml, 40 x Statikmischer FIS MR Plus
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
15517.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Mörtel, fischer mörtel, injektionsmörtel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,75*
€ 673,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,00*
€ 656,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,82*
€ 592,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,65*
€ 574,35
pro Stück
ab 16 Stück
€ 417,99*
€ 497,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 382,03*
€ 454,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.