Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerFast 10,0x400 SK TX TG blvz 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-545252
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545252
EAN/GTIN:
     4048962321555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Die fischer PowerFast FPF-ST ZPP ist eine Holzbauschraube, blau passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Senkkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen. Die fischer PowerFast kann in Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furniersperrholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Beschichtung:
galv. verzinkt blau passiviert
Durchmesser:
10,0 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewindelänge:
115 mm
Kern-Ø:
6,4 mm
Kopfhöhe:
6,1 mm
Kopf-Ø:
18,5 mm
Länge:
400 mm
Schaftdurchmesser:
7,1 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 400 mm
Typ:
Holzbauschraube
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Senkkopf
Gegurtet:
Nein
Unterkopffräsrippen / -taschen:
Ja
Hochleistungs Gleitbeschichtung:
Ja
Farbe:
Zink
Mit festem Flansch:
Nein
Mit Scheibe und Dichtung:
Nein
Kopfbohrung:
Nein
Mit Stift im Schlitz:
Nein
Abstandsgewinde:
Nein
Fixiergewinde:
Nein
Kombigewinde:
Nein
Spitze mit Fräsrippen:
Nein
Spitzenform:
spitz
Mit Bohrspitze:
Nein
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
Nein
Senkkopf:
Ja
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Härtungsart:
durchgehärtet
Ansenkung:
90 °
Gewindeart:
Teilgewinde | grob
Mit lochvergrössernden Flügeln:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
6369.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,795*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,83*
€ 89,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,51*
€ 87,48
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 73,24*
€ 87,1556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,825*
€ 79,52175
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,425*
€ 77,85575
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,795*
€ 68,77605
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.