Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 6/20 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-542624
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542624
EAN/GTIN:
     4048962298970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker in der Ausführung M6 werden Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II M6 kann dank der einfachen und schnellen Montage besonders kräfteschonend montiert werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit auch bei der Größe M6.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
75 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Gewindemaß (mm):
6 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Gewinde:
M6 x 35 mm | M6
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
20 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
70 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
70 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
20 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerungstiefe (standard):
40 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
845.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,733*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8466*
€ 3,38745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,723*
€ 3,24037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,443*
€ 2,90717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,323*
€ 2,76437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,203*
€ 2,62157
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,123*
€ 2,52637
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,733*
€ 2,06227
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.