Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistolenschaum PUP S 500 Maxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-539163
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539163
EAN/GTIN:
     4048962268492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
Der fischer Pistolenschaum Standard Maxi PUP S 500 ist geeignet für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung der Fensteranschlussfugen, Fugen um Fensterbänke und Rollladenkästen. Die kompakte, handliche Schaumdose bietet mit 43 Litern dieselbe Ausbeute wie die 750-ml-Dose und führt ohne vorzeitigen Gasverlust zu einer hohen Restentleerung. Die geringe Schaumexpansion während der Aushärtung vermeidet zeit- und kostenaufwändige Nacharbeit. Der fischer Pistolenschaum Standard Maxi PUP S 500 B2 erfüllt die hohen Standards an den Schall- und Wärmeschutz. Ausgestattet ist der beigefarbene fischer PUP S 500 mit einem verbesserten Standardventil, das die Haltbarkeit verlängert. Ohne Schutzhandschuhe, nur für gewerbliche Anwender.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
500 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
43 l
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
619.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 336 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 672 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.