Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FSM Clix P 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597582
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538649
EAN/GTIN:
     4048962265101
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Gewindemaß in mm:
10 mm
Installationsdrehmoment:
10 Nm
Max. empfohlener Querzug:
1 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0:
1,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2:
2 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FSM Clix P
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
565.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
585
50
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,6307*
€ 0,8328*
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,7424*
€ 0,9524*
4 Tage
128
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,7597*
€ 0,9797*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,7648*
€ 0,9848*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,76642*
€ 0,98642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8328*
€ 0,99103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8164*
€ 0,97152
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7864*
€ 0,93582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7799*
€ 0,92808
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7507*
€ 0,89333
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.