Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 46x23x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538461
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538461
EAN/GTIN:
     4048962263725
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD 38x19x7 mit der Betonschraube UltraCut FBS II 14 bzw. dem Bolzenanker FAZ II 16 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
46 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M20
Höhe:
8 mm
Innen-Ø:
23 mm
Passend zu:
FAZ II Plus M20
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
297.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7775*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 3,8175*
€ 4,54283
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,7775*
€ 4,49523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5875*
€ 4,26913
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,4375*
€ 4,09063
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,3075*
€ 3,93593
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,7775*
€ 3,30523
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.