Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss BLR 100 M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-537210
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537210
EAN/GTIN:
     4048962253764
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestangen m10 x 100 verzinkt
gewindestange m10
gewindestange fischer
Der fischer Bolzen BLR 100 ist ein Montageelement aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Bolzen ist eine Doppelschraube mit einem Rechts- und einem Linksgewinde, die zwei Bauteile mit entsprechenden Innengewinden durch Zugspannung zusammenhält. Durch Drehung in die eine oder andere Richtung spannt die Schraube oder sie lockert die Verbindung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M10 mm | M10
Länge:
100 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
10,00 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1237.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,2275*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,8875*
€ 87,92613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,6975*
€ 86,51003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,5075*
€ 81,52393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,7575*
€ 78,25143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,2275*
€ 70,48073
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.