Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 14x95 30/10/- US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010559
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536875
EAN/GTIN:
     4048962251586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 21
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
65 / 30 mm | 85 / 10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | Brandschutz-Klassifizierung | DIBT Zulassung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Schraubenabmessung:
16,0 x 95 mm
Schraubenlänge:
95 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2989.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheibe ohne norm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,8553*
€ 2,3761*
1 Tag
100
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,272*
€ 2,912*
2 Tage
600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 33,66*
€ 43,18*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,106*
€ 44,962*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 45,618*
€ 45,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,3761*
€ 2,82756
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,376*
€ 2,82744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,306*
€ 2,74414
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,3059*
€ 2,74402
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,3058*
€ 2,7439
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2257*
€ 2,64858
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,2256*
€ 2,64846
pro Stück
ab 140 Stück
€ 2,2255*
€ 2,64835
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,2254*
€ 2,64823
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,2253*
€ 2,64811
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8553*
€ 2,20781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.