Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 8x80 30/15 US TX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010537
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536853
EAN/GTIN:
     4048962251364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
fischer betonschraube 10x90
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
50 / 30 mm | - mm | 65 / 15 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | Seismik | VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
Schraubenabmessung:
10,0 x 80 mm
Schraubenlänge:
80 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
Profi | DIY
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2131.00 GRM
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5315*
€ 0,7123*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5233*
€ 0,7603*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5663*
€ 0,7663*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5247*
€ 0,7947*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6074*
€ 0,8274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7123*
€ 0,84764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6822*
€ 0,81182
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6518*
€ 0,77564
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,6517*
€ 0,77552
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6516*
€ 0,7754
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,6515*
€ 0,77529
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5315*
€ 0,63249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.