Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube FFS 7,5x252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532945
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532945
EAN/GTIN:
     4048962220254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
11,5 mm
Länge:
252 mm
Schraubenkopf:
11,5 mm
Schraubenlänge:
252 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5144.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,0159*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7525*
€ 2,08548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6425*
€ 1,95458
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5225*
€ 1,81178
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2659*
€ 1,50642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2159*
€ 1,44692
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0159*
€ 1,20892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.