Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschraube FFS 7,5x212


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p967822
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532944
EAN/GTIN:
     4048962220247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
fischer fensterbauschraube
fensterbauschrauben
Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Kanthölzer | Türrahmen | Fensterrahmen
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-Ø:
11,5 mm
Länge:
212 mm
Schraubenkopf:
11,5 mm
Schraubenlänge:
212 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
4278.00 GRM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,78*
€ 48,35*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,31*
€ 48,76*
2 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 38,64*
€ 49,62*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 47,71*
€ 59,72*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 53,72*
€ 67,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,35*
€ 57,5365
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,63*
€ 56,6797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,52*
€ 48,2188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,50*
€ 47,005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,78*
€ 42,5782
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.