Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-519556 Herst.-Nr.: 519556 EAN/GTIN: 4048962162943 |
| | | |
|
| | |
| Der fischer Montagemörtel 360 S ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit zugelassenen Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 360 ml | 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 180 | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 694.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 646 | | | | 6 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,29* | € 16,77* | | | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 9,23* | € 16,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,24* | € 17,09* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 14,807* | € 18,407* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 14,67* | € 19,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,29* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 100,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|