Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highbond-Spezialmörtel FIS HB 360 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-519125
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519125
EAN/GTIN:
     4048962159257
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
injektionsmörtel fischer
injektionsmörtel
Der fischer Highbond-Spezialmörtel FIS HB 360 S ist eine Systemkomponente des fischer Highbond-Systems FHB II zur Befestigung in ungerissenem und gerissenem Beton. Die Kartusche enthält einen styrolfreien Vinylestermörtel. Der Spezialmörtel kann mit den fischer Highbond-Ankerstangen FHB II-A S (Standard), Highbond-Ankerstangen FHB II-A L (lang) aus galvanisch verzinktem Stahl, aus nicht rostendem Stahl und aus hochkorrosionsbeständigem Stahl verwendet werden. Beim Anziehen der Sechskantmutter werden die Konen der Ankerstange in die Mörtelschale gezogen, die sich gegen die Bohrlochwand verspannt. Mit dem fischer Highbond-System FHB II werden Geländer, Maschinen und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich sicher befestigt.
Weitere Informationen:
Brandschutz relevant:
Ja
Anwendungsbedingungen:
schockartige Lasten | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten | vorwiegend ruhende Lasten
Basismaterial (Verbundmörtel):
Vinylester
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | DIBT Zulassung | Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
360 ml | 1 Kartusche 360 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus
Skalenteile:
180
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Gebindeart (Verbundmörtel):
Injektionssystem
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
713.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 360 Milliliter (ab € 0,08759* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.