Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Brunnenschaum PUP BS 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-513763
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513763
EAN/GTIN:
     4048962130492
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
fischer Brunnenschaum PU BS 750 zum schnellen Verfüllen von Fugen zwischen Falz-Schachtringen sowie zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten, Kanaleinstiegsschächten, Dämmen und Füllen von Mauerdurchbrüchen. Farbe beige. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis. Hohe Ausbeute von freigeschäumt bis zu 45 l. Die externe Prüfung der Wasserdichtheit in Verbindung mit Falz-Schachtringen erfüllt die Anforderungen an einen Brunnenschaum. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Anwendung:
Dämmen | Füllen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
750 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
45 l
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
916.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 336 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 672 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.