Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallgedämmter Festpunkt FSFP 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-512717
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     512717
EAN/GTIN:
     4048962118391
Suchbegriffe:
Festpunkt
Schalldämmung
FSFP
Der kompakte fischer Festpunkt FSFP mit Schalldämmeinlage eignet sich bei Heizungs- und Kälteleitungen zur Ausrichtung der thermisch bedingten Rohrausdehnungen in die gewünschte Richtung. Der Festpunkt FSFP mit hitzebeständiger Dämmeinlage ist komplett vormontiert und dadurch einfach und zeitsparend zu montieren. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 2 mm
FM-Zulassung:
Nein
Höhe:
55 mm
Höhe A:
110 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
4 kN
Nenngröße:
1 1/4 in
Spannbereich:
42,4 mm
UL-Zulassung:
Nein
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Max. empf. axiale Last:
4 kN
VdS-Zulassung:
Nein
Nenndurchmesser (etim):
DN 32
Temperaturbereich:
-40° bis +100°C
Produktlinie:
FSFP
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Produkttyp:
Schallgedämmter Festpunkt
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
1588.90 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 112,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,18*
€ 121,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
564579
€ 0,8022*
Zubehör
fischer
564580
€ 0,9536*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.