Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10049956 Herst.-Nr.: 510515 EAN/GTIN: 4048962101317 |
| | |
|
| | |
| Mutter & Unterlegscheibe ausnicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A. Weitere Informationen: | | Anwendungsbedingungen: | Feuchtraum / Außenbereich | Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Material: | Nicht rostender Stahl | Verpackungsvariante: | Polybeutel | Gewinde: | M12 mm | M12 | Passend zu: | FIS A M12 R | Schlüsselweite: | 19 mm | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 24 x 2,5 mm | Werkstoff: | Nicht rostender Stahl | Werkstoff / Korrosionsschutz: | A4 | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 514.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7051 | | | | 25 | | pro Paar | € 7,99* | ab € 0,5541* | € 0,8041* | | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Paar | € 6,40* | ab € 0,5776* | € 0,8376* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 0,606* | € 0,876* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,5516* | € 0,8764* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,7039* | € 1,0047* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Paar | Mindestbestellmenge: 25 Paar ( entspricht € 20,1025* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|