Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-6100010430 Herst.-Nr.: 510514 EAN/GTIN: 4048962101300 |
| | |
|
| | |
| Mutter & Unterlegscheibe ausnicht rostender Stahl für beispielsweise Ankerstangen FIS A. Weitere Informationen: | | Anwendungsbedingungen: | Feuchtraum / Außenbereich | vorwiegend ruhende Lasten | Brandschutz-Klassifizierung | Material: | Nicht rostender Stahl | Verpackungsvariante: | Polybeutel | Gewinde: | M10 mm | M10 | Passend zu: | FIS A M10 R | Schlüsselweite: | 17 mm | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 20 x 2 mm | Werkstoff: | Nicht rostender Stahl | Werkstoff / Korrosionsschutz: | A4 | Profi / DIY: | Profi | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 50 C62 | net_weight: | 664.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,4356* | € 0,5964* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 17,165* | € 23,535* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 17,93* | € 24,54* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,82* | € 25,66* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 22,915* | € 30,725* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|