Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern/Scheiben f. FIS A M10 gvz B (50)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010426
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510510
EAN/GTIN:
     4048962101263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Mutter & Unterlegscheibeaus galvanisch verzinktemStahlfür beispielsweise Ankerstangen FIS A.
Weitere Informationen:
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 5.8
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Gewinde:
M10 mm | M10
Passend zu:
FIS A M10
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Werkstoff:
Stahl, gvz.
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
682.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1623*
€ 0,2231*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,105*
€ 8,615*
2 Tage
950
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 6,44*
€ 9,13*
7 Tage
17
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,79*
€ 9,57*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 8,295*
€ 11,565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2231*
€ 0,26549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2228*
€ 0,26513
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2226*
€ 0,26489
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,2223*
€ 0,26454
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2023*
€ 0,24074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.