Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 6x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-504400
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     504400
EAN/GTIN:
     4048962062786
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschrauben m6
stockschraube
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt, in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem TX-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M6 bis M12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M6
Antrieb:
TX15 | Innenstern TX
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Länge:
60 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.6
Profi / DIY:
Profi
Gewindeverteilung:
Doppelgewinde
Produkttyp:
Stockschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
855.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,10294*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2038*
€ 0,24252
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,14594*
€ 0,17367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13394*
€ 0,15939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12994*
€ 0,15463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,10294*
€ 0,1225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.