Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crystal MS 290 transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-503317
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503317
EAN/GTIN:
     4048962056310
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Injektionsmörtel
Der fischer Crystal MS mit seinen transparenten Rohstoffen eignet sich perfekt für dauerelastische Abdichtungen und Verklebungen im sichtbaren Bereich, speziell von transparenten Materialien wie Glas. Isolationsmaterial, Leisten, Paneele und Verkleidungen können sicher abgedichtet und geklebt werden. Durch die hohe Anfangshaftung kann in den meisten Fällen auf eine Vorfixierung verzichtet werden. Durch seine spannungsausgleichende Eigenschaft kann er im Außenbereich selbst auf Naturstein und feuchten Untergründen angewendet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Anwendung:
Dichten | Kleben | Schützen
Inhalt:
300 g | 290 ml | 1 x Kartusche 290 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN, FR
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
Verpackungsvariante:
Kartusche
Stoffbasis:
MS-Polymer
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C
Verarbeitungstemperatur:
5 °C
Verarbeitungszeit ca.:
5 min
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
361.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.