Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter MU M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-079735
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079735
EAN/GTIN:
     4006209797358
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Die fischer Sechskantmutter MU M ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1050.00 GRM
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
300000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,09274*
€ 0,12934*
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0906*
€ 0,1375*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1111*
€ 0,1549*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1161*
€ 0,1601*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1275*
€ 0,1755*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,12934*
€ 0,15391
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,11854*
€ 0,14106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11554*
€ 0,13749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09274*
€ 0,11036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,934* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.