Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 8x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079714
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079714
EAN/GTIN:
     4006209797143
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 mm | M8
Länge:
45 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1989.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14775*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2048*
€ 0,24371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17975*
€ 0,2139
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,14775*
€ 0,17582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.