Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 10x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-077712
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077712
EAN/GTIN:
     4006209777121
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube m10x180
stockschrauben m10
stockschraube
Die hochwertige fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der TX-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M10
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Länge:
180 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, mind. 8 µm
Werkstoff:
Stahl 4.8
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3832.40 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5038*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7638*
€ 0,90892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6738*
€ 0,80182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5638*
€ 0,67092
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5038*
€ 0,59952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.