Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerüstöse GS 12x120 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-062923
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062923
EAN/GTIN:
     4006209629239
Suchbegriffe:
Gerüstösen
gerüstösen fischer
gerüstösen
gerüstösen 12x120
Die fischer Gerüstöse GS aus galvanisch verzinktem Stahl ist zusammen mit dem fischer Spreizdübel S 14 ROE geeignet für die Befestigung in Beton und Vollstein. Für Mauerwerk aus Lochbaustoffen und Porenbeton ist die Verwendung des Langschaftdübels S 16 H R zu empfehlen. Die Einschraubmarkierung ermöglicht eine Sichtkontrolle bei der Montage und verhindert ein unbeabsichtigtes Abreißen der Öse. Die fischer Gerüstöse ist ideal geeignet für die Befestigung von Fassadengerüsten, Seilen oder Ketten.
Weitere Informationen:
Augen-Ø:
23 mm
Anwendung:
Blumenampeln | Rankgerüste | Ketten | Seile | Fassadengerüste
Max. Dicke der nichttragenden Schicht:
30 / 10 mm
Passend zu:
S 14 ROE 100 / S 16 H 100 R
Schaftdurchmesser:
12 mm
Schaftlänge:
120 mm
Profi / DIY:
DIY
Gewindeart:
Teilgewinde
Antrieb:
ohne
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
176.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.