Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justierschraube JUSS 6x60


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-171373
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     059040
EAN/GTIN:
     4006209590409
Suchbegriffe:
Abstandschraube
Abstandsschraube
Justierschraube
Senkkopfschraube ohne Norm
Die fischer Justierschraube JUSS ist eine spezielle Schraube mit zwei Gewinden zur stufenlos justierbaren Montage von Holzkonstruktionen. Die selbstbohrende Schraube wird durch das Anbauteil eingedreht und das Parallelgewinde zieht das Anbauteil an den Untergrund heran. Danach kann der Abstand zwischen dem Bauteil und dem Untergrund durch die gegenläufige Drehrichtung stufenlos justiert werden. Die fischer Justierschraube ist ideal für die Befestigung von Holzunterkonstruktionen aus Latten mit einer Stärke von 20 bis 25 mm.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25 | Innenstern TX
Durchmesser:
6,0 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Material:
gehärteter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopfform:
Senkkopf
Länge:
60 mm
Max. Abstand:
30 mm
Holzdicke:
20 mm
Max. Justierweg:
10 mm
Schraubenabmessung:
6,0 x 60 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
862.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Kartonage
€ 5,90*
ab € 0,0923*
€ 0,1336*
2 Tage
300000
100
pro Kartonage
€ 6,40*
ab € 0,09863*
€ 0,13443*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1216*
€ 0,1656*
2 Tage
unbekannt
100
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,1264*
€ 0,1734*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,174*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0923* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 13,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.