Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachdichtstoff DD 310 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-053127
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053127
EAN/GTIN:
     4006209531273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Der fischer Dachdichtstoff DD besteht aus einer speziellen Rezeptur auf Bitumen-Basis, dichtet Dachbahnen und Dachpappen sehr sicher und dauerhaft ab. Auch verwendbar zum Verkleben von Bitumenschindeln, Ausfugen von Dachdurchbrüchen, wie Schornsteine oder Lichtkuppeln. Haftet ohne Grundierung auch auf feuchten Untergründen. Wirkt nicht korrosiv und ermöglicht den Einsatz auf Aluminium, Kupfer und verzinkten Oberflächen. Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anwendung:
Dichten | Schützen
Verpackungsvariante:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Sprachen auf Kartusche:
DE, EN
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
479.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.