Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2K-Schnellmontageschaum PU 400 Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C5754-053081
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053081
EAN/GTIN:
     4006209530818
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
fischer 2K Schnellmontageschaum 2K PU 400 zum Einbau von Türzargen, Dämmen und Füllen von Hohlräumen im Dach- und Wandbereich, Einschäumen von Sanitärelementen, Befestigen von Dämmelementen und Holzverkleidungen. Farbe hellblau. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis für B2. Der bewährte Mechanismus ermöglicht eine einfache, sichere Aktivierung der Komponenten. Schutzhandschuhe für Endverwender sind beigefügt.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Anwendung:
Dämmen
Verpackungsvariante:
Aerosoldose
Inhalt:
400 ml
Schaumausbeute (freigeschäumt) bis zu:
10 l
Sprachen auf Kartusche:
DE
Profi / DIY:
Profi
Inhalt je Karton:
12 Stück
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
620.00 GRM

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 312 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 624 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.