Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festpunktschelle FFPS 21/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-048511
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     048511
EAN/GTIN:
     4006209485118
Die fischer Festpunktschelle FFPS 2 1/2" für Nenngröße 2 1/2" verhindert ungewünschte Verschiebungen zwischen den Rohren und den Bauwerken und bringt die Ausdehnung in die gewünschte Richtung. Der modulare Aufbau des Systems erlaubt eine optimale Anpassung an das Lastniveau.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
60 N·m
Breite:
156 mm
Breite x Stärke Schellenband:
40 x 4,0 mm
Lastniveau:
schwer
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Installationsdrehmoment:
60 N·m
Nenngröße:
2 1/2 in
Spannbereich:
75 - 80 mm
Verschlussschraube:
M12
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
559.00 GRM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,9506*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,1506*
€ 21,59921
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,9206*
€ 21,32551
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,8806*
€ 20,08791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,2006*
€ 19,27871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,6906*
€ 18,67181
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,9506*
€ 15,41121
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.