Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wireclip Drahtseilset WIS Ø2/5m Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-045959
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045959
EAN/GTIN:
     4006209459591
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Drahtseillänge:
5 m
Draht-ø:
2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi | DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1132.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Abhängung, Drahtseilabhängung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.