Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Wireclip Drahtseilset WIS Ø2/3m Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417B-170891
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045958
EAN/GTIN:
     4006209459584
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Das fischer WIS Wireclip Drahtseilset mit Öse ist eine Komponente des Systems fischer Wireclip WIC. Für die Befestigung wird die vorgefertigte Schlaufe durch das Drahtseilschloss hindurchgeführt, und an den Gegenständen befestigt. Die Abhängung kann nachträglich stufenlos justiert werden. Zur Befestigung des Drahtseils ist der fischer Nagelanker FNA II 6 x 25 OE mit Öse ideal.
Weitere Informationen:
Drahtseillänge:
3 m
Draht-ø:
2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi | DIY
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
821.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Abhängung, Drahtseilabhängung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,36*
€ 7,38*
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 5,762*
€ 7,502*
1 Tag
500
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 6,351*
€ 8,261*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 6,522*
€ 8,482*
4 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 6,6342*
€ 8,6242*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.