Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209455647
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     045564
EAN/GTIN:
     4006209455647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
143 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 89 mm | M16
Installationsdrehmoment:
100 N·m
Kopfprägung:
E
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
25 / 40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
129 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
80 / 65 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2308.00 GRM
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,9684*
€ 2,4984*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,9329*
€ 2,5242*
2 Tage
1410
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,004*
€ 2,554*
2 Tage
30
10
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,071*
€ 2,631*
15 Tage
10
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1363*
€ 2,6871*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4984*
€ 2,9731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4384*
€ 2,9017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3584*
€ 2,8065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2884*
€ 2,7232
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9684*
€ 2,3424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,984* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.