Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104462405 Herst.-Nr.: 040943 EAN/GTIN: 4006209409435 |
| | |
|
| | |
| Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Kabeltrassen, Konsolen im Innenbereich geeignet. Weitere Informationen: | | Ankerlänge: | 175 mm | Bohrernenndurchmesser: | 10 mm | Gewindemaß (mm): | 10 mm | Material: | galvanisch verzinkter Stahl | Nutzlänge: | 100 mm | Prüfzeichen / Zulassungen: | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Gewinde: | M10 x 136 mm | M10 | Installationsdrehmoment: | 30 N·m | Kopfprägung: | P | Max. Dicke des Anbauteils: | 100 mm | Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: | 100 / 110 mm | Min. Bohrlochtiefe: | 168 mm | Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: | 168 mm | Schlüsselweite: | 17 mm | U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): | 20 x 2 mm | Verankerungstiefe hef,max/hef,min: | 50 / 40 mm | Verankerungstiefe: | 50 mm | Profi / DIY: | Profi | Vorsteckmontage: | Ja | Durchsteckmontage: | Ja | Abstandsmontage: | Nein | Befestigungsvorrichtung: | Mutter | Verankerung: | Spreizanker | Gewindeart: | metrisch | Ausführung (etim): | Außengewinde | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Werkstoff (etim): | Stahl | Antrieb: | Sechskant | Produkttyp: | Bolzenanker | Anzahl der Muttern: | 1 | Anzahl der Scheiben: | 1 | Mit Kragen: | Nein | Befestigung mit Spreizwerkzeug: | Nein | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 20 C62 | net_weight: | 1988.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,08* | € 1,36* | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,34* | € 1,68* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,6264* | € 2,0264* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 17,68* | € 22,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 17,57* | € 22,952* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|