Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelverbinder PV M6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-020947
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020947
EAN/GTIN:
     4006209209479
Suchbegriffe:
Parallelverbinder
parallelverbinder
Der fischer Parallelverbinder PV ist ein Verbindungslelement aus Zinkdruckguss. Das Verbindungselement verbindet und verlängert Konstruktionen mit Gewindestäben. Dazu werden die Gewindeteile aneinander gehalten und der Parallelverbinder wird nur übergeschoben. Die Konstruktion wird durch eine Kontermutter gesichert.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
Druckguss
Für Gewinde:
M6
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,30 kN
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Profi / DIY:
Profi
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
826.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,73*
€ 140,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,59*
€ 138,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,56*
€ 131,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,87*
€ 127,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,42*
€ 117,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.